画像準備中

防寒ブルゾン E69500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ3L 注文コード69365339 品番E69500
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のあるメッシュ生地でムレを追放し、空気層が心地よい暖かさを持続させるメッシュキルト。日本製生地を使用。

用途冷気をシャットアウトしながらムレず活動できます。 ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)138 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする