WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1セット 69個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(69個)
注文コード
69365356
品番
1825790000
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(69個入り)●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8385
アズワン品番
65-7597-60