端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69365855 品番217511-2101
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5881 アズワン品番65-7398-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする