端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4798 注文コード69365916 品番2174831213
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4798 アズワン品番65-7425-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする