端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69365934 品番2174832204
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、12 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4813 アズワン品番65-7426-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする