日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の コネクタ付ケーブル
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:11.5 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4751
注文コード
69366090
品番
215346-2113
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:11.5 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4751
アズワン品番
65-7364-74