端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69366388 品番217470-1225
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1
黒色樹脂 ジェンダー:メス 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています

仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mm●コード番号:222-9731 アズワン品番65-7387-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする