フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 24個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
注文コード
69366790
品番
3270393
参考基準価格(税別)
¥474,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7825
アズワン品番
65-7573-72