電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367140 品番EMV 1025S-22
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025S
EMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。
1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴

仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151 アズワン品番65-7326-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする