※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様エジェクタユニットノズル径:(20) 2.0、電磁弁定格電圧:-、リード線取出し方法:-、手動操作:-、単位仕様:(-) 設定なし、リード線仕様:(-) 設定なし、CE対応品:(-) なし 注文コード69367358 品番ZR120S1-F-N
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など302種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ランプ・サージ電圧保護回路- 出力仕様(-) 設定なし エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(N) ロックナットなし, ブラケットなし 仕様エジェクタユニットノズル径:(20) 2.0、電磁弁定格電圧:-、リード線取出し方法:-、手動操作:-、単位仕様:(-) 設定なし、リード線仕様:(-) 設定なし、CE対応品:(-) なし 最高真空圧力(kPa)(S) -84 kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする