電源ケーブル 63 V 12 A 5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367359 品番1089984
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 5 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します

仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5898 アズワン品番65-7428-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする