TB-A179SHPMBK 9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック エレコム 69368328

TB-A179SHPMBK 9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック エレコム 69368328 TB-A179SHPMBK 9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック エレコム 69368328 TB-A179SHPMBK 9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック エレコム 69368328 TB-A179SHPMBK 9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック エレコム 69368328 TB-A179SHPMBK 9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック エレコム 69368328 TB-A179SHPMBK 9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック エレコム 69368328

9.7インチ iPad 2017年モデル/セミハードポーチ/スリープ対応/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368328 品番TB-A179SHPMBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトレザー素材とクッション性のあるEVA素材を使用して9.7インチiPad 2017年モデルをキズや汚れから守り、どの向きに収納してもスリープモードに対応する9.7インチiPad 2017年モデル用セミハードポーチです。

セット内容ポーチ×1 材質表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル80%、ナイロン20%、ストッパー:ポリプロピレン、芯材:EVA ブラック タイプスリーブ・ポーチ型 対応機種9.7インチiPad2017年モデル 特性スリム、タッチペンホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする