マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの シメール/クランパー
電線リール
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368330
品番
E-9122
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●フレーム寸法(mm):300×560×220●リール径:Φ480mm●リール内径(mm):(内径)Φ220×(高さ)150mm●質量:4.1kg
アズワン品番
67-0434-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表