電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368357 品番PECO-23B
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コントラクターパック
IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。
自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃〜+105℃(ポリプロピレン)、-40℃〜+105℃(ポリアミド)

仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694 アズワン品番65-7472-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする