フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
フエニックス・コンタクトの デジタルパネルメータ
電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368558
品番
2907971
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様
●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375
アズワン品番
65-7317-20