同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード69369757 品番1694F B591000
参考基準価格(税別)¥495,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

低損失シリアルデジタル同軸、RG-6/U タイプ、19 AWG より線裸銅導体、フォーム HDPE コア、二重 95 % スズめっき銅編組、CM 定格、フレキシブル PVC ジャケット用途 デジタルビデオ、アナログビデオ

仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6●外径:7.01mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.007 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6104 アズワン品番65-7365-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする