曜日別特売
4694ANH 0101000 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN 69369766

同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(305m)注文コード69369766品番4694ANH 0101000
参考基準価格(税別)¥479,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。

仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117アズワン品番65-7416-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする