OWL
OWLの 土木建築関連
OWLの ショベル
OWLの パイプ柄
黒パイプホームショベル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69369782
品番
#131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オールブラックの渋いショベル
形状
丸型
質量(g)
1100
長さ(mm)
820
幅(mm)
170
高さ(mm)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300