OWL
OWLの 土木建築関連
OWLの ショベル
OWLの その他ショベル
オールステンショベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69369825
品番
#108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
サビに強いオールステンレス仕様
形状
丸型
質量(g)
1700
長さ(mm)
970
幅(mm)
230
高さ(mm)
80