同軸ケーブル MCRF フリーエンド 76.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69369827 品番731160054
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

Molex 731160054 は、MCRF コネクタ - ピグテールで、ケーブル径は 1.37 mm、長さは 76.2 mm、インピーダンスは 50 Ω です。 接続:(702-5429 () 702-5429 ( メーカー部品番号 73412-0114 ) (702-5425) 702-5425 (メーカー部品番号 73412-0110 )RoHS 準拠証明書(2022年10月現在)

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCRF●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●外径:1.37mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:76.2mm●外被色:金●シリーズ:73116●コード番号:213-5613 アズワン品番65-7383-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする