オールステンホームショベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69369843 品番#111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

サビに強いオールステンレス仕様

形状角型 質量(g)1100 長さ(mm)810 幅(mm)180 高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする