WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69369940
品番
636210110100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,920
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレー●コード番号:231-4548
アズワン品番
65-7377-23