PM-21 大工用折込鋸ピーメタル アルス 69370035 PM-21 大工用折込鋸ピーメタル アルス 69370035 PM-21 大工用折込鋸ピーメタル アルス 69370035 PM-21 大工用折込鋸ピーメタル アルス 69370035 PM-21 大工用折込鋸ピーメタル アルス 69370035 PM-21 大工用折込鋸ピーメタル アルス 69370035

大工用折込鋸ピーメタル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69370035 品番 PM-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。

刃長(mm)210 全長(mm)折込時:242使用時:440 種別21 中目 質量(g)202 適合替刃PM-21-1 用途大工用鋸 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
【ARS】ピーメタル(PM) 縦引き上目でスムーズにカット
【ARS】ピーメタル厚刃(PM-H) 不慣れな人にも使いやすい厚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする