同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69370159 品番415-0043-012
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

SMA ケーブルアセンブリ
Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774 アズワン品番65-7459-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする