アルス
アルスの 園芸鋸
アルスの 万能(生木・植木)
アルスの 折込式
キャンパワープロ18替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69370175
品番
CAM-18PRO-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。
刃長(mm)
180
用途
生木の剪定に
全長(mm)
240
質量(g)
45
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
CAM-18PRO
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応