同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69370360 品番65503210515301
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9009 アズワン品番65-7376-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする