フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
ポケットレスブルゾン E0371
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69370510
品番
E0371
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。
用途
全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。
色
ベージュ
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70