フロントスタイル

E0371 ポケットレスブルゾン E0371 Asahicho(旭蝶繊維) 69370650 E0371 ポケットレスブルゾン E0371 Asahicho(旭蝶繊維) 69370650 E0371 ポケットレスブルゾン E0371 Asahicho(旭蝶繊維) 69370650

ポケットレスブルゾン E0371

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69370650 品番 E0371
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。

用途全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。 ネイビー サイズS 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする