フロントスタイル

E0391 ポケットレス長袖シャツ E0391 Asahicho(旭蝶繊維) 69370835 E0391 ポケットレス長袖シャツ E0391 Asahicho(旭蝶繊維) 69370835 E0391 ポケットレス長袖シャツ E0391 Asahicho(旭蝶繊維) 69370835

ポケットレス長袖シャツ E0391

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69370835 品番 E0391
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。

用途全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。 ベージュ サイズM 胸囲(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする