曜日別特売
PRF92-J-C-EP-047D-SS 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC 69371270

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69371270品番PRF92-J-C-EP-047D-SS
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.92 mm 精密 RF ケーブルコネクタです

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF92●コード番号:225-6243アズワン品番65-7590-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする