フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
75~80
60~65
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
110~120
120~130
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69371325
品番
E0401
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。
用途
全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。
色
オリーブ
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
75~80