侍BLACK
侍BLACKの 腰袋/工具差し/携帯ケース
侍BLACKの 工具差し
侍BLACKの ドリル用 工具差し
EVA ペン型充電Dr差
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69371338
品番
27141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポケット外側:型崩れしにくく、汚れに強いEVA成型ポケット採用
カラビナ付
色
ブルー
用途
ペン型充電ドライバーの収納、持ち運びに
質量(g)
109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
325×100×60