曜日別特売
MCX-P-P-H-RA-TH1 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC 69371437

同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69371437品番MCX-P-P-H-RA-TH1
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0362アズワン品番65-7562-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする