曜日別特売
64403216211000 同軸変換アダプタ WURTH ELEKTRONIK 69371489

同軸変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69371489品番64403216211000
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMA プラグ、反対側に SMB プラグアダプタの全長は 22 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8975アズワン品番65-7515-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする