入力ユニット Analogue Input Module CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371839 品番CS1W-AD041-V1
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000

仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175 アズワン品番65-7272-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする