サンワサプライ
サンワサプライの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワサプライの モニターアーム
水平多関節液晶モニタアーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
設置形態
2台
耐荷重(kg)
アーム:8
付属品
取付けネジ×8(M4×12)、調整用工具
注文コード
69372117
品番
CR-LA1504BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
設置形態・耐荷重・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
アーム:8
設置形態
2台
付属品
取付けネジ×8(M4×12)、調整用工具
質量(kg)
3
適合規格
VESA(75×75、100×100)
天板厚さ(mm)
15〜50
材質(アーム)
アルミ
関節数/アーム(個)
0
商品説明動画
参考になった