CR-LA1505BK 水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 69372126 CR-LA1505BK 水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 69372126 CR-LA1505BK 水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 69372126 CR-LA1505BK 水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 69372126 CR-LA1505BK 水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 69372126

水平多関節液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69372126 品番 CR-LA1505BK
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
アームの可動方向水平 耐荷重(kg)アーム:8 設置形態4台 付属品取付けネジ×16(M4×12)、調整用工具 質量(kg)8 適合規格VESA(75×75、100×100) 天板厚さ(mm)15〜50 材質(アーム)アルミ アズワン品番64-0899-73 関節数/アーム(個)3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする