フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖シャツ E059
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69372375
品番
E059
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70