フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖シャツ E059
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69372445
品番
E059
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
サイズ
6L
胸囲(cm)
143
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
83
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。