フロントスタイル

E059 長袖シャツ E059 Asahicho(旭蝶繊維) 69372488 E059 長袖シャツ E059 Asahicho(旭蝶繊維) 69372488 E059 長袖シャツ E059 Asahicho(旭蝶繊維) 69372488

長袖シャツ E059

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69372488 品番 E059
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

優れた吸汗、速乾性の清涼素材

用途快適ヨコ伸びのストレッチ素材 アイスブルー サイズLL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)76
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする