サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
サンワサプライの タブレットフィルム
iPad Air 2用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372616
品番
LCD-IPAD6BC
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
対応機種
iPad Air 2
特性
ブルーライトカット指紋防止表面光沢
厚さ(mm)
0.2
可視光線透過率(%)
81
アズワン品番
64-0879-48
タッチパネル方式
対応
適合メーカー
Apple
ブルーライトカット率
0.26
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった