配線用遮断器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372925 品番5SY6310-6
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です

仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354 アズワン品番65-8085-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする