フロントスタイル

E060 パンツ(ツータック) E060 Asahicho(旭蝶繊維) 69373039 E060 パンツ(ツータック) E060 Asahicho(旭蝶繊維) 69373039 E060 パンツ(ツータック) E060 Asahicho(旭蝶繊維) 69373039

パンツ(ツータック) E060

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69373039 品番 E060
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

優れた吸汗、速乾性の清涼素材

用途快適ヨコ伸びのストレッチ素材 アースミント サイズ115 股下(cm)78 ウエスト(cm)115
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする