FA-HMAC4 キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) サンワサプライ 69374043 FA-HMAC4 キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) サンワサプライ 69374043 FA-HMAC4 キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) サンワサプライ 69374043 FA-HMAC4 キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) サンワサプライ 69374043

キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69374043 品番FA-HMAC4
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別デスクトップ用 適合メーカーApple 材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×115×0.3 対応機種AppleMagicKeyboard(JIS)MLA22J/A、iMacシリーズMK442J/A、MK142J/A、MNDY2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MMQA2J/A、MNED2J/A、MNEA2J/A アズワン品番64-0895-49
注意
※テンキーなしキーボードのみ対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする