配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374088 品番NXPF0630
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

NX-PF電源ユニット
オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。
特長 / 利点
追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。
ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。
幅12 mmの省スペース型です。
NXユニット電源ユニットを使用することで、EtherCATカプラの最大電源容量を超えてI/O構成を拡張できます。
このI/O電源ユニットは、給電端子当たりの総許容I/O電流を超える場合、又はI/O電力をグループ分けする場合に使用します。
接続されているセンサやアクチュエータ用の追加電源端子として使用できます。
ワイヤシールドのアース端子としてFG端子拡張ユニットを使用できます。
ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。

仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:4 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2806 アズワン品番65-7317-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする