XB7NT845 非常停止押しボタンスイッチ シュナイダーエレクトリック 69374350

非常停止押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69374350品番XB7NT845
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

緊急停止プッシュボタン
Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。
回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化

仕様●シリーズ:Harmony●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:815-3067アズワン品番65-7842-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする