非常停止押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374359 品番XALK188F
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ
SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。
特長と利点
作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。
用途
エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場

仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593 接点低負荷電気コンタクト 接点構成1NO+1NCコンタクト ボタン形状マッシュルームヘッドの押しボタン 保護等級IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4 保護機能短絡保護 定格通電電流(A)10 アズワン品番65-7814-34 動作機能アラームの作動と同時に電力が切断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする