IEC60947-5-1、IEC60947-5-5 緊急停止制御ステーション 作業員と装置の安全を高めるためには、適切な非常停止装置の選択が欠かせません。 このシリーズは屋内外の用途に適しています。保護規格は、IP65 (メートルコンジットエントリ)に準拠しています。 IP65 は「必須」と評価されており、ノズルからの水の浸入を防ぎます。 この非常ボタンは、次の分野で使用できます。 食品及び飲料 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 工場オートメーション業界