1SFA619550R1051 CE4T-10R-02 非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB 69374447

非常用ボタン CE4Tシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69374447品番1SFA619550R1051 CE4T-10R-02
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格

仕様コード番号:822-0280シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする