非常用ボタン XW1Eシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374456 品番XW1E-LV411Q4M-R
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Idec XWシリーズ
このIdec XWシリーズ非常停止用スイッチのセーフブレイクアクションにより、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべてのNCコンタクトが開状態になります。 この22 mm取り付け穴の非常停止用スイッチは、プッシュターン又はプッシュプルリセット方式でスイッチをリセットできるという特有の特長を備えています。 このスイッチは、最大4 NCコンタクト構成で使用可能です。汚れが蓄積しにくい新しい滑らかなボタンオプションが用意されています。
IP65 UL認定、c-UL認定、EN適合

仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●供給電流:15mA●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7111 アズワン品番65-7836-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする